Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.II - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1470141

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.II - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • puissance du système - 2 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • finition du paralume - blanc

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291891

Réf. Sonepar

00553329189

Réf. Fournisseur

1470141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

puissance du système:

2 W

température de couleur:

4000...4000 K

finition du paralume:

blanc

classe de protection:

II

nombre de pôles:

1

NINA 1 IRC>80 L.200 DIR/INDI. CL.II - 2X7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot