Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.I - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1470742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673022136
Réf. Sonepar
00553302213
Réf. Fournisseur
1470742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1470742
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 1 irc>80 l.200 direct cl.i - 7w 710lm 4000k +diff. opale noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


