Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1470242

CopieCopie
Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673291846

Réf. Sonepar

00553329184

Réf. Fournisseur

1470242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

nombre de pôles:

1

NINA 1 IRC>80 L.200 DIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot