Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 INDIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1473645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 710 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673317478
Réf. Sonepar
00553331747
Réf. Fournisseur
1473645
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
indirect
NINA 1 IRC>80 L.200 INDIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


