Cubispot - NINA 1 IRC>80 L.200 INDIRECT CL.II - 7W 710Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1473642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673317461
Réf. Sonepar
00553331746
Réf. Fournisseur
1473642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
II
nombre de pôles:
1
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


