Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1470845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 997 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - I
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673292096
Réf. Sonepar
00553329209
Réf. Fournisseur
1470845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
997 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
I
nombre de pôles:
2
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


