Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1470931

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292102

Réf. Sonepar

00553302215

Réf. Fournisseur

1470931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1470931

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 2 irc>80 dali l.305 direct cl.i - 12w 1326lm 3000k +diff. opale blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot