Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1470935

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292126

Réf. Sonepar

00553302217

Réf. Fournisseur

1470935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1470935

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 2 irc>80 dali l.305 direct cl.i - 12w 1326lm 3000k +diff. opale gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot