Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 INDIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1473932

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 DALI L.305 INDIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317676

Réf. Sonepar

00553331767

Réf. Fournisseur

1473932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

nombre de pôles:

2

NINA 2 IRC>80 DALI L.305 INDIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot