Cubispot - NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OP - 1470442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 997 lm
puissance du système - 2 W
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - I
nombre de pôles - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673292263
Réf. Sonepar
00553329226
Réf. Fournisseur
1470442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
997 lm
puissance du système:
2 W
température de couleur:
4000...4000 K
classe de protection:
I
nombre de pôles:
2
NINA 2 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 1000Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


