Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1472435

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022471

Réf. Sonepar

00553302247

Réf. Fournisseur

1472435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1472435

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 2 irc>80 l.305 dir-indi. cl.i - 2x12w 1326lm 3000k +diff. opale gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot