Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1471832

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIR/INDI. CL.I - 2X9W 951Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 952 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022402

Réf. Sonepar

00553302240

Réf. Fournisseur

1471832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

952 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471832

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 2 irc>80 l.305 dir-indi. cl.i - 2x9w 951lm 3000k +diff. opale noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot