Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1471231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1326 lm
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673022211
Réf. Sonepar
00553302221
Réf. Fournisseur
1471231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1326 lm
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
pays de fabrication:
FRANCE
NINA 2 IRC>80 L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


