Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIRECT CL.I - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1471235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1326 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673022235
Réf. Sonepar
00553302223
Réf. Fournisseur
1471235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1326 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471235
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Nina 2 irc>80 l.305 direct cl.i - 12w 1326lm 3000k +diff. opale gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


