Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 DIRECT CL.II - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1470532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1326 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673291938
Réf. Sonepar
00553329193
Réf. Fournisseur
1470532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1326 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
nombre de pôles:
2
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


