Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 INDIRECT CL.I - 12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1473741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1394 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
émission de lumière - indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673317638
Réf. Sonepar
00553331763
Réf. Fournisseur
1473741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1394 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
nombre de pôles:
2
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


