Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 INDIRECT CL.II - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1473831

CopieCopie
Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 INDIRECT CL.II - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - indirect

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673317546

Réf. Sonepar

00553331754

Réf. Fournisseur

1473831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

II

nombre de pôles:

2

NINA 2 IRC>80 L.305 INDIRECT CL.II - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot