Cubispot - NINA 2 IRC>80 L.305 INDIRECT CL.II - 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1473835

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1326 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673317560
Réf. Sonepar
00553331756
Réf. Fournisseur
1473835
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1326 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
II
nombre de pôles:
2
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


