Non retournable

Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1472945

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292393

Réf. Sonepar

00553329239

Réf. Fournisseur

1472945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

3

pays de fabrication:

FRANCE

NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot