Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1472845

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2787 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292331

Réf. Sonepar

00553329233

Réf. Fournisseur

1472845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2787 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot