Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1473145

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292515

Réf. Sonepar

00553329251

Réf. Fournisseur

1473145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS