Cubispot - NINA 3 IRC>80 DALI L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1473035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2651 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673292423
Réf. Sonepar
00553329242
Réf. Fournisseur
1473035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2651 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
émission de lumière:
direct
nombre de pôles:
3
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


