Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X17W 2183Lm 3000K +DIFF. OPALE GR - 1472635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673292607
Réf. Sonepar
00553329260
Réf. Fournisseur
1472635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de pôles:
3
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


