Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE GR - 1472535

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2651 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292546

Réf. Sonepar

00553329254

Réf. Fournisseur

1472535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2651 lm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot