Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE NO - 1472532

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2651 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673292539

Réf. Sonepar

00553329253

Réf. Fournisseur

1472532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2651 lm

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de pôles:

3

NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot