Cubispot - NINA 3 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.600 DIR/INDI. 2X24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE BL - 1472541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2787 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673292553
Réf. Sonepar
00553329255
Réf. Fournisseur
1472541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2787 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
3
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


