Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1473445

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022655

Réf. Sonepar

00553302265

Réf. Fournisseur

1473445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1473445

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 dir-indi. 2x17w 2295lm 4000k +diff. opale gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot