Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1473442

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022648

Réf. Sonepar

00553302264

Réf. Fournisseur

1473442

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1473442

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 dir-indi. 2x17w 2295lm 4000k +diff. opale noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot