Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1474831

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2651 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022693

Réf. Sonepar

00553302269

Réf. Fournisseur

1474831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2651 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot