Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS - 1474835

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIR/INDI. 2X24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2651 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022716

Réf. Sonepar

00553302271

Réf. Fournisseur

1474835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2651 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1474835

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 dir-indi. 2x24w 2651lm 3000k +diff. opale gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot