Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1471741

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022365

Réf. Sonepar

00553302236

Réf. Fournisseur

1471741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471741

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 direct 17w 2295lm 4000k +diff. opale blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot