Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1471745

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • émission de lumière - direct

  • flux lumineux - 2295...2295 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022389

Réf. Sonepar

00553302238

Réf. Fournisseur

1471745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

émission de lumière:

direct

flux lumineux:

2295...2295 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1471745

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 direct 17w 2295lm 4000k +diff. opale gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot