Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1472742

CopieCopie
Cubispot - NINA 3 IRC>80 L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2787 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673022587

Réf. Sonepar

00553302258

Réf. Fournisseur

1472742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2787 lm

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1472742

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Nina 3 irc>80 l.600 direct 24w 2787lm 4000k +diff. opale noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot