Cubispot - NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIR/INDI. 2X18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1052945

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIR/INDI. 2X18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2217 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316570

Réf. Sonepar

00553331657

Réf. Fournisseur

1052945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2217 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIR/INDI. 2X18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot