Cubispot - NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR - 1052832

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2855 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de pôles - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673316471
Réf. Sonepar
00553331647
Réf. Fournisseur
1052832
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2855 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de pôles:
4
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


