Cubispot - NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIRECT 18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1053131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2108 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
finition du paralume - blanc
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673316648
Réf. Sonepar
00553331664
Réf. Fournisseur
1053131
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2108 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
finition du paralume:
blanc
émission de lumière:
direct
nombre de pôles:
4
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


