Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIRECT 25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1053031

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIRECT 25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2855 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316587

Réf. Sonepar

00553331658

Réf. Fournisseur

1053031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2855 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 DALI L.870 DIRECT 25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot