Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE GR - 1052535

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2855 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316303

Réf. Sonepar

00553331630

Réf. Fournisseur

1052535

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2855 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 2855Lm 3000K +DIFF. OPALE GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot