Cubispot - NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE NO - 1052542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3002 lm
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de pôles - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673316327
Réf. Sonepar
00553331632
Réf. Fournisseur
1052542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3002 lm
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de pôles:
4
NINA 4 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.870 DIR/INDI. 2X25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR


