Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIR/INDI. 2X18W 2217Lm 4000K +DIFF. OPALE GRIS - 1053445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2217 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre de pôles - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673316754
Réf. Sonepar
00553331675
Réf. Fournisseur
1053445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2217 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre de pôles:
4
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


