Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC - 1051731

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2108 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316228

Réf. Sonepar

00553331622

Réf. Fournisseur

1051731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2108 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 18W 2108Lm 3000K +DIFF. OPALE BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot