Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1052742

CopieCopie
Cubispot - NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3002 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • émission de lumière - direct

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316440

Réf. Sonepar

00553331644

Réf. Fournisseur

1052742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3002 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

émission de lumière:

direct

nombre de pôles:

4

NINA 4 IRC>80 L.870 DIRECT 25W 3002Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot