Cubispot - NINA 44 LED CLASSE I L.305 DIRECT 12W 1394Lm 4000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1411241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1394 lm
puissance du système - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673282202
Réf. Sonepar
00553328220
Réf. Fournisseur
1411241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1394 lm
puissance du système:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44
classe de protection:
I
nombre de pôles:
3
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


