Cubispot - NINA 44 LED CLASSE I L.600 DIRECT 24W 2787Lm 4000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1412442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2787 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673282158
Réf. Sonepar
00553328215
Réf. Fournisseur
1412442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2787 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44
classe de protection:
I
nombre de pôles:
3


