Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - NINA 44 LED CLASSE II L.305 DIRECT 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1411332

CopieCopie
Cubispot - NINA 44 LED CLASSE II L.305 DIRECT 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE + BOITIER  IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1326 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • émission de lumière - direct

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408671

Réf. Sonepar

00553340867

Réf. Fournisseur

1411332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1326 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

classe de protection:

II

NINA 44 LED CLASSE II L.305 DIRECT 12W 1326Lm 3000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot