Cubispot - NINA 44 LED CLASSE II L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1411845

CopieCopie
Cubispot - NINA 44 LED CLASSE II L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE + BOITIER  IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2295 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • émission de lumière - direct

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408770

Réf. Sonepar

00553340877

Réf. Fournisseur

1411845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2295 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

4000...4000 K

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

44

classe de protection:

II

NINA 44 LED CLASSE II L.600 DIRECT 17W 2295Lm 4000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot