Cubispot - NINA 44 LED CLASSE II L.600 DIRECT 24W 2651Lm 3000K +DIFF. OPALE + BOITIER IP44 - 1412535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2651 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
émission de lumière - direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408800
Réf. Sonepar
00553340880
Réf. Fournisseur
1412535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2651 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
44
classe de protection:
II
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


