Cubispot - NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIRECT 17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE BLANC - 1043141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2002 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
finition du paralume - blanc
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673317270
Réf. Sonepar
00553331727
Réf. Fournisseur
1043141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2002 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
finition du paralume:
blanc
émission de lumière:
direct
nombre de pôles:
5


