Cubispot - NINA 5 IRC>80 DALI L.1150 DIRECT 17W 2037Lm 4000K +DIFF. OPALE NOIR - 1043142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2002 lm
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673317287
Réf. Sonepar
00553331728
Réf. Fournisseur
1043142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2002 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
émission de lumière:
direct
nombre de pôles:
5
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


