Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE N - 1042632

CopieCopie
Cubispot - NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1904 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673316952

Réf. Sonepar

00553331695

Réf. Fournisseur

1042632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1904 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de pôles:

5

NINA 5 IRC>80 DOUBLE ALLUMAGE L.1150 DIR/INDI. 2X17W 1938Lm 3000K +DIFF. OPALE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot